Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe AR111 927, 45Gr. MASLEDExpe #42967300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57068745
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42967300
EAN/GTIN:
     8719514429673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe AR111 927, 45Gr. MASLEDExpe #42967300

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
2000 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
20 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1270 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1270 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 25,97*
€ 32,62*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 34,20*
12 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 34,79*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 37,68*
6
Frei Haus
ab € 31,13167*
€ 38,80167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 226,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,54*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,33*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 15,35*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,37*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,34*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,48*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,81*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,50*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,44*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,48*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,45*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,39*
Ähnlich
Philips
42965900
ab € 20,71*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,60*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 24,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.