Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Deckeneinbauleuchte 2x58W RLF 25058/58 2/5-2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Deckeneinbauleuchte 2x58W RLF 25058/58 2/5-2 K
Ex-Deckeneinbauleuchte 2x58W RLF 25058/58 2/5-2 K
Artikel-Nr.:
     3517A-57055579
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12283258001
EAN/GTIN:
     4250217400056
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Ex-Deckeneinbauleuchte 2x58W RLF 25058/58 2/5-2 K

Ex-Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21RLF 25058/58, 2 x 58 W, 2 x M25 Leitungseinführung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Justierbar:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Ex-Leuchte, ceag ex-leuchte, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.090,60*
€ 1.228,92*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.090,26*
€ 1.229,89*
Frei Haus
ab € 1.105,44*
€ 1.240,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,65*
€ 1.313,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,92*
€ 1.462,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,89*
€ 1.444,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,57*
€ 1.389,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,18*
€ 1.350,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,60*
€ 1.297,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.