| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4196229 Herst.-Nr.: 12283258001 EAN/GTIN: 4250217400056 |
| |
|
| | |
| Ex-recessed ceiling light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1RLF 25058/58 2/5-2K, 2 x 58 W, 2 x M25 cable gland Schutzklasse: I, Breite: 302 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 1611 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7072 lm, Lichtfarbe: weiß Leistung (W): 2x58 Ausführung: RLF 25058/58 2/5-2K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12283258001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,07* | € 1.228,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.099,23* | € 1.229,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,91* | € 1.240,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.169,25* | € 1.316,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|