Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E14 P45 5W 2800K 470lm G dim ws opal dimmbar 360° AC Ø45x84mm MM21124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-C078I40
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21124
EAN/GTIN:
     4020856211241
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe E14 P45 5W 2800K 470lm G dim ws opal dimmbar 360° AC Ø45x84mm MM21124
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Länge:
84 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 4,24*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,57*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21123
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.