| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57050267 Herst.-Nr.: 30861 EAN/GTIN: 4034451308619 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 230V orange 360° 30861 Die farbigen LED-Leuchtmittel sorgen für eine ganz besondere Wohnatmosphäre. Ob in orange, blau, grün oder rot, taucht die Umgebung in stimmungsvolles Licht. Diese LED Lampe ist eine moderne, energiesparende Option mit genügend Helligkeit für alle dekorativen Beleuchtungen. Sie eignen sich besonders für bunte Farbspiele oder in Lichterketten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Zündzeit/Startzeit (s): <0,2, Lichtstromerhalt: >70% Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 10 mA | Leistungsfaktor: | 0,85 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 2 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 30 lm | Lampenlichtausbeute: | 15 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 sockel dimmbar, birnenlampe, leds mit schraubsockel e 27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,71* | € 26,40* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,82* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,28* | € 29,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,97* | € 30,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,27* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|