| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I658B04 Herst.-Nr.: 30861 EAN/GTIN: 4034451308619 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 A60 2W or 30lm dim 360° mattiert Filamentlampe dimmbar AC 230V 30861 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bauform: | A60 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 60 mm mm | Farbe: | orange | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 2 - 2 W | Lampenlichtausbeute: | 15 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.85 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 30 - 30 lm | Länge: | 110 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 20 - 20 mA mA | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 sockel dimmbar, birnenlampe, led birnenlampe 2w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,65* | € 26,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,35* | € 29,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,01* | € 30,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,14* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|