Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 20-105W IP65 Laser 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 20-105W IP65 Laser 105
Trafo 20-105W IP65 Laser 105
Artikel-Nr.:
     3517A-56976603
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LASER105
EAN/GTIN:
     4037293051057
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Trafo 20-105W IP65 Laser 105

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Da der Trafo außerdem die Schutzart IP65 besitzt, ist dieser auch für den Einsatz im Außenbereich oder Feuchtraum geeignet. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,3 V
Leistung:
20..105 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,10*
€ 43,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 43,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 44,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,81*
€ 45,94*
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 35,47*
€ 46,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.