| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56968955 Herst.-Nr.: 50612080322 EAN/GTIN: 4051268177139 |
| |
|
| | |
| IR-Türkontaktschalter 50612080322 Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 3m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen, Sensorleitung 3m mit Sensorkopf K80, Schalt-Funktion: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein und beim Schließen der Tür wieder aus. Weitere Informationen: | | Montage in Einbaudose: | nein | Basiselement: | ja | Zwischenstecker: | nein | Pulskontakt: | nein | Jalousieschaltung: | nein | Tast-/Tipp-Bedienung: | nein | Beleuchtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotschalter, Schalter |
| | |
| |