| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56966885 Herst.-Nr.: 209585019-00045202 EAN/GTIN: 4013330452025 |
| |
|
| | |
| Elektonischer Trafo 10W 209585019-00045202 Betriebsgerät für ABLL1 / ABLTL 1 (max. 3 Stuck in Reihe), 10 W, 95 - 240 V, 50 / 60 Hz, 700 mA Konstantstrom, Clip fur Hutschiene. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, led treiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,99* | € 103,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,68* | € 104,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,37* | € 107,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|