| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56960961 Herst.-Nr.: K48100 EAN/GTIN: 4037293029155 |
| |
|
| | |
| LED-Netzgerät 48V/DC K48100 Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 24cm primärseitig und 24cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -25°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,95. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 96,90* | € 120,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,41* | € 120,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,67* | € 131,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,15* | € 140,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 116,03* | € 142,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|