Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m Schutzk..waag.Mon. CS 43/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 3m Schutzk..waag.Mon. CS 43/3000
Netzanschlussleitung 3m Schutzk..waag.Mon. CS 43/3000
Artikel-Nr.:
     3517A-56958793
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21526033001
EAN/GTIN:
     4051268037013
Suchbegriffe:
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
hera langfeldleuchte
langfeldleuchte

Netzanschlussleitung 3m Schutzk..waag.Mon. CS 43/3000

Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, mit montierbarem Schutzkontaktstecker lose beiliegend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0..70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,80*
€ 8,58*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.