Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebskondensator 400V 12uF 120400


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56957352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40-00059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
betriebskondensator 12µf 400v
betriebskondensator
betriebskondensator 12µf

Betriebskondensator 400V 12uF 120400

Weitere Informationen:
Kapazität:
12 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
91 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.