Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte V2A 502 ETA AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte V2A 502 ETA AP
Etagenplatte V2A 502 ETA AP
Artikel-Nr.:
     3517A-56771763
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55502
EAN/GTIN:
     4011459555023
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte V2A 502 ETA AP

Etagenplatte 502 V2A 2 WE Die Etagenplatten der Serie ETA 400 / 500 V2A kreiert einen aufgeräumten und eleganten Eindruck an ihrer Haustür. Dank der gebürsteten Edelstahloberfläche und seinem edlen Design verpasst die Etagenplatte ihrem Hauseingang ein
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Länge:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,05*
€ 64,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,35*
€ 64,54*
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 65,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,76*
€ 67,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,21*
€ 78,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.