Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro AAA 5015671 Shr(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Micro AAA 5015671 Shr(VE2)
Batterie Micro AAA 5015671 Shr(VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-56762916
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015671
EAN/GTIN:
     4013674003945
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie Micro AAA 5015671 Shr(VE2)

Geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf (z. B. Digitalkameras, Blitzgeräte, Spielekonsolen, Taschenlampen) sowie für die dauerhafte Nutzung in Spielzeugen und Audiogeräten, Verpackung: 2er-Folie
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,94*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,05*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 11,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015603
ab € 0,59*
Sonstiges
Ansmann
5015653
ab € 1,03*
Sonstiges
Ansmann
5015721
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.