Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Micro / AAA / LR03 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann Micro / AAA / LR03 Einwegbatterie Alkali
Ansmann Micro / AAA / LR03 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     752-443800
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015653
EAN/GTIN:
     4013674003891
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • 1,5V X-POWER Alkalinebatterie; - Anwendungsgebiete: Digitalkamera, Spielzeug, MP3 und ähnliche Geräte; - Durchmesser: 10,5 mm; - Höhe: 44,5 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
Micro / AAA / LR03
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
44.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,58*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,61*
2 Tage
196
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,70*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,19*
€ 1,79*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015603
ab € 0,60*
Sonstiges
Ansmann
5015671
ab € 0,60*
Sonstiges
Ansmann
5015721
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.