Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66762917 Herst.-Nr.: 5015721 EAN/GTIN: 4013674004270 |
| |
|
| | |
| 1,5V X-POWER Alkalinebatterie
Hohe Leistungsfähigkeit
Anwendungsgebiete:
Digitalkamera, Spielzeug, MP3 und ähnliche Geräte
- Durchmesser: 10,5mm - Höhe: 44,5mm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | AAA | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,02* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,03* | € 1,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 1,16* | € 1,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,95* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,34* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|