| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56667543 Herst.-Nr.: 60002217 EAN/GTIN: 4053877007852 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstemp.wächter 50-350°C, EB-L 170mm 60002217 Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 405 °C problemlos eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Betriebstemperatur: | 405 °C | Einstellbare Einschalttemperatur: | 50 °C | Einstellbare Ausschalttemperatur: | 350 °C | Schaltdifferenz der Temperatur: | 15 °C | Geräteausführung: | Aufbaugerät | Ausführung des Sensors: | Stabfühler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,79* | € 447,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,15* | € 453,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 401,43* | € 473,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 411,31* | € 486,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 490,78* | € 576,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|