Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte B6000-840ETPC OleveonF 1.5#7125040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte B6000-840ETPC OleveonF 1.5#7125040
LED-Feuchtraumleuchte B6000-840ETPC OleveonF 1.5#7125040
Artikel-Nr.:
     3517A-56350067
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7125040
EAN/GTIN:
     4018242407675
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte B6000-840ETPC OleveonF 1.5#7125040

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PC-Diffusor. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, trilux led feuchtraumlampe, led feuchtraumleuchte, trilux led feuchtraumleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,45*
€ 86,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,22*
€ 87,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,75*
€ 87,85*
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 88,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 89,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7129900
ab € 13,66*
Zubehör
TRILUX
7130100
ab € 17,00*
Zubehör
TRILUX
7130000
ab € 9,98*
Zubehör
TRILUX
7130200
ab € 12,43*
Zubehör
TRILUX
7129700
ab € 7,78*
Zubehör
TRILUX
7344900
ab € 58,90*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 92,56*
Zubehör
TRILUX
7129800
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.