| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56298778 Herst.-Nr.: 40429000000 EAN/GTIN: 4013046400136 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel m. Frontkl + Hilfssp SK 450.RMFK Kabeltrommel aus Spezialgummi mit verriegelbarer Klapptüre. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabellänge: | 0 m | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 488,10* | € 570,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,82* | € 575,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|