| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56298507 Herst.-Nr.: 28042000000 EAN/GTIN: 4013046280059 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 450.MD5 Spezialgummi-Kabeltrommel mit 5 Maschinen- Steckdosen 16 A/250V. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,53* | € 286,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,66* | € 289,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 255,54* | € 302,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 307,64* | € 361,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|