Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber 100Nm TD0101FJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschrauber 100Nm TD0101FJ
Schlagschrauber 100Nm TD0101FJ
Artikel-Nr.:
     3517A-56298362
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD0101FJ
EAN/GTIN:
     0088381670661
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Schlagschrauber 100Nm TD0101FJ

Handlicher Schlagschrauber mit 1/4"
-Innensechskant Werkzeugaufnahme. Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß. Mit Rechts-/Linkslaufschalter und von außen wechselbaren Kohlebürsten. Integrierte LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Für Standardschrauben M5-M14, hochfeste Schrauben M5-M10, Maschinenschrauben M4-M8. Lieferumfang: PH-Bit 2x50, MAKPAC Gr.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
230 W
Max. Drehmoment:
100 Nm
Schraubendurchmesser:
5..14 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Maschinengewicht:
1 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagschrauber makita, elektro schlagschrauber, akkuschlagschrauber 100nm, Schlagschrauber, Schrauber, Schraubbohrer, Bauschrauber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 111,66*
€ 136,37*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,52*
€ 146,14*
€ 4,90*
ab € 118,87*
€ 146,54*
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 150,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.