Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TD0101FJ Schraubendreher 3600 RPM Schwarz, Blau, Silber 230 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TD0101FJ Schraubendreher 3600 RPM Schwarz, Blau, Silber 230 W
Makita TD0101FJ Schraubendreher 3600 RPM Schwarz, Blau, Silber 230 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32831375
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD0101FJ
EAN/GTIN:
     0088381670661
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
230 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M5-M14
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
100 Nm
Geräuschpegel
101 dB
Vibrationslevel
7.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.