| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56274863 Herst.-Nr.: 124149 EAN/GTIN: 4042883241497 |
| |
|
| | |
| XCell Werkzeugakku Ni-MH f.Bosch 12V/3Ah 124149 Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Kapazität: | 3000 Ah | Ausführung: | NiMh | Gewicht: | 680 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v, Wechselakku, Ersatzakku, Zweitakku, Akkupack, Akku |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,70* | € 37,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 27,90* | € 37,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,94* | € 38,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,47* | € 51,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|