Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 6408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschine 6408
Bohrmaschine 6408
Artikel-Nr.:
     3517A-56270967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     0088381020558
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Bohrmaschine 6408

Gehäuse in Halbschalenbauweise aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal plaziertem Rechts-/Linkslauf Schalter.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
530 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..2500 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
2500 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Bohrfutter-Spannweite:
1,5..10 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8x24 Zoll UNF
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Länge:
261 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,06*
€ 148,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,22*
€ 149,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 151,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 151,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.