Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 6408 Bohrmaschine 2500 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 6408 Bohrmaschine 2500 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg
Makita 6408 Bohrmaschine 2500 RPM Ohne Schlüssel 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21892359
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     0088381020558
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
68 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
199 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
530 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.