Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge 64mm HSS-Bi-Metall 207464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge 64mm HSS-Bi-Metall 207464
Lochsäge 64mm HSS-Bi-Metall 207464
Artikel-Nr.:
     3517A-56265152
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207464
EAN/GTIN:
     4021104074649
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ø 64 mm
lochsäge

Lochsäge 64mm HSS-Bi-Metall 207464

Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
64 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochfräser, Kronenbohrer, Lochschneider, Fräskrone, Fräser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,01*
€ 23,14*
€ 5,95*
ab € 17,35*
€ 23,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 25,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 25,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207584
ab € 19,02*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.