Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, Durchmesser 64 mm, L 50 mm, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, Durchmesser 64 mm, L 50 mm, M14
Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, Durchmesser 64 mm, L 50 mm, M14
Artikel-Nr.:
     284WZ-123218
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207464
EAN/GTIN:
     4021104074649
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ø 64 mm
lochsäge
Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung .Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zahne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Durchmesser zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Aufnahmegewinde M 16. für Aufnahmeschäfte (Bestellnr. 20 7584, 20 7586 und 20 7589).für Aufnahmeschäfte (Bestellnr. 20 7584, 20 7586 und 20 7589).Durchmesser 64 mm .- Geeignet für Aluminium ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser 64 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem sonstige - Geeignet für Holz ja - Geeignet für Glasfaser nein - Schnitttiefe 50 - Randversenker nein - Geeignet für Buntmetalle nein - Geeignet für Gipskarton ja - ETIM-Merkmal "EF007811" ja - ETIM-Merkmal "EF007819" ja
Weitere Informationen:
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser:
64
Zentrierbohrer-Durchmesser:
-
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Glasfaser:
nein
Schnitttiefe:
50
Randversenker:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
ETIM-Merkmal "EF007811":
ja
ETIM-Merkmal "EF007819":
ja
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,00*
€ 23,24*
€ 5,95*
ab € 17,47*
€ 23,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 25,19*
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207584
ab € 19,04*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.