Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Turbo D=115mm High Speed 7233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Turbo D=115mm High Speed 7233
Diamantscheibe Turbo D=115mm High Speed 7233
Artikel-Nr.:
     3517A-56264882
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7233
EAN/GTIN:
     4046382072330
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2,5

Diamantscheibe Turbo D=115mm High Speed 7233

Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, baier maschinenfabrik diamantscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,47*
€ 20,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,52*
€ 20,52*
€ 3,90*
ab € 16,45*
€ 23,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,68*
€ 42,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.