| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56260616 Herst.-Nr.: 134040 EAN/GTIN: 4021103340400 |
| |
|
| | |
| Schneid-/Stanzgerät m.G-Profil 134040 DIN-Profil-Schneid- und Stanzgerät zum gratfreien Ablängen ohne Abfall - für Kupfertragschienen, verringerter Kraftaufwand mit verstärktem Exzenter, lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm, Handbetätigung zum Ablängen und Lochen in Längs- und Quer-Ausführung Profilbestückung: TS 35x15 - TS 35x7,5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - C 15x32 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschere | Schneide: | glatt | Mit Drahtschneider: | nein | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.825,09* | € 1.964,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.984,46* | € 2.127,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.008,18* | € 2.167,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.026,15* | € 2.188,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.237,34* | € 2.402,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|