Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schlüssel 2,5mm REH021Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innensechskant-Schlüssel 2,5mm REH021Y
Innensechskant-Schlüssel 2,5mm REH021Y
Artikel-Nr.:
     3517A-56235064
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH021Y
EAN/GTIN:
     3599430021411
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Innensechskant-Schlüssel 2,5mm REH021Y

Innensechskant Schlüssel 2,5
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
45 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,85*
€ 5,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,84*
€ 3,90*
ab € 4,38*
€ 6,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.