Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwendel-KW-5-BK 61600045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffwendel-KW-5-BK 61600045
Kunststoffwendel-KW-5-BK 61600045
Artikel-Nr.:
     3517A-56213095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61600045
EAN/GTIN:
     4044773248111
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch

Kunststoffwendel-KW-5-BK 61600045

Kabelbündelschlauch PLASTIC COIL KW5 BK
Kabelbündelschlauch
5.0mm - 20.0mm
schwarz
Polyamid
Anwendungsgebiete: Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen
Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse
Nutzen: Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten
Spiralförmig geschnittener Schlauch
Zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
-40 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, spiralband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 11,03*
€ 15,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,03475*
€ 15,66475*
€ 3,90*
ab € 12,54*
€ 17,74*
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 23,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,455*
€ 24,175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,4412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.