| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56212347 Herst.-Nr.: 142089 EAN/GTIN: 4042883420892 |
| |
|
| | |
| Xcell Werkzeugakku Ni-MH 9,6V 2AH 142089 Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 9,6 V | Kapazität: | 2000 Ah | Ausführung: | NiMh | Gewicht: | 460 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Wechselakku, Ersatzakku, Zweitakku, Akkupack, Akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 19,63* | € 27,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,34* | € 30,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,44* | € 35,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,11* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|