Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D=115mm 207980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe D=115mm 207980
Artikel-Nr.:
     3517A-56204509
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     4021104079804
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Trennscheibe D=115mm 207980

Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22, 2 mm Ø). Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein)
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,2 mm
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,05*
€ 64,81*
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 66,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.