Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torpedo-Wasserwaage mit Winkellibelle 104 Allround, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torpedo-Wasserwaage mit Winkellibelle 104 Allround, 25cm
Torpedo-Wasserwaage mit Winkellibelle 104 Allround, 25cm
Artikel-Nr.:
     3517A-56200981
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     06901
EAN/GTIN:
     4005069069018
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage

Torpedo-Wasserwaage mit Winkellibelle 104 Allround, 25cm

Kunststoff-Wasserwaage für Anwendungen in beengten Verhältnissen. Drehbare Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln. Mit 4 Anreißkanten im 45°-, 60°-, 120°- und 135°-Winkel sowie Skala mit cm/mm-Teilung an der Basis. Im Werkzeugkoffer leicht verstaubar. Kunststoff-Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Mit STABILA Präzisionslibelle- Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 24,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,39*
€ 25,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,38*
€ 27,10*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,04*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17832
ab € 33,15*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16670
ab € 39,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14010
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.