Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 104 Allround, mit Winkel, 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage mit Magnet und Winkel 104 Allround*, 25cm
Wasserwaage mit Magnet und Winkel 104 Allround*, 25cm
Artikel-Nr.:
     415-stabila06901
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     06901
EAN/GTIN:
     4005069069018
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage

Überall dabei, klein, leicht und vielseitig - die Handy-Wasserwaage von STABILA.

Produktbeschreibung:

  • im Haushalt, in der Werkstatt und am Bau
  • eine Horizontal-Libelle, eine Vertikal-Libelle und eine Winkelmess-Libelle
  • mit 4 Anreißkanten
  • 1 Maßskala an der Basis
  • Kunststoff-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Torpedo-Wasserwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 25,08*
€ 4,00*
ab € 17,37*
€ 25,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,13*
€ 25,43*
€ 5,46*
ab € 19,46*
€ 26,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17832
ab € 33,26*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16670
ab € 39,32*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14010
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.