Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 930, DALI, ws 742184.003.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Maxi, 43 W, 742184.003.76 3950 lm, 930, ws, DALI Anbaustrahler
RZB Deecos S Maxi, 43 W, 742184.003.76 3950 lm, 930, ws, DALI Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     3517A-56166648
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742184.003.76
EAN/GTIN:
     4051859751564
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Stromschienenstrahler 930, DALI, ws 742184.003.76

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 234,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,72*
€ 234,86*
Frei Haus
ab € 197,23*
€ 241,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,71*
€ 250,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,76*
€ 251,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,84*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.