Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste OT LED1500-830 ET+LV Ridos #6447140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6447140 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Trilux 6447140 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Artikel-Nr.:
     3517A-56049773
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6447140
EAN/GTIN:
     8428879016748
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

LED-Lichtleiste OT LED1500-830 ET+LV Ridos #6447140

LED-Anbau-Lichtleiste in Lichtbandausführung, 614 mm. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. In der Produktfamilie stehen Leuchten mit und ohne Durchgangsverdrahtung zur Verfügung. Zur Umsetzung von Lichtbandanwendungen werden diese miteinander kombiniert und werkzeuglos verbunden. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Pendelleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led lichtleiste 3000k, smart home hängeleuchte, trilux trafo, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,37*
€ 117,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,52*
€ 118,71*
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 123,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6447900
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.