Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55989583 Herst.-Nr.: 206109 EAN/GTIN: 4013364042810 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO DLHDG8H20FG180280V2A Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNgrip, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | First/Grat | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180..280 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl 304 (V2A) | Länge des Trägers: | 280 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,05* | € 6,05* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,95* | € 7,44* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 7,45* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,73* | € 8,08* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|