Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit Klemmschelle Hf,Abmessund:20mm 565032 (VE100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spit Klemmschelle Hf,Abmessund:20mm 565032 (VE100)
Spit Klemmschelle Hf,Abmessund:20mm 565032 (VE100)
Artikel-Nr.:
     3517A-55981356
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     565032
EAN/GTIN:
     3439515650320
Suchbegriffe:
Nagelschellen
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Spit Klemmschelle Hf,Abmessund:20mm 565032 (VE100)

Für die schnelle Installation von Panzerrohren. Direkt auf das Werkzeug zu stecken, für die Befestigung mit nur einer Hand in nur einem Arbeitsgang. Einfach zentrierbar für die perfekte Ausrichtung der Rohre. Für die schnelle Befestigung von Leitungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,14*
€ 33,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,33*
€ 33,68*
€ 3,90*
ab € 28,66*
€ 37,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.