| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55980357 Herst.-Nr.: WSV 105.390 EAN/GTIN: 4013339301959 |
| |
|
| | |
| Stosstellenverbinder WSV 105.390 Stoßstellenverbinder, zur Herstellung einer formschlüssigen in Längsrichtung fluchtenden Verbindung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Weitspannkabelrinnen/-leiterholmen sowie den Formstückholmen. Verwendbar für : Weitspannkabelrinnen/-leitern und deren Formstücke mit 105 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 105 mm | Länge: | 390 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 11,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,53* | € 12,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 12,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,32* | € 13,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 10,03* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|