Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1xEK f. T4B P2S 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1xEK f. T4B P2S 9011
Abdeckplatte 1xEK f. T4B P2S 9011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55961268
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408244
EAN/GTIN:
     4012195114727
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)

Abdeckplatte 1xEK f. T4B P2S 9011

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Tragebügel
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Gerätebecher-Abdeckplatte, Geräteabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,83*
€ 4,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 4,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.