Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 90° gr Sockelleistenkanal SFI70.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck 90° gr Sockelleistenkanal SFI70.1
Inneneck 90° gr Sockelleistenkanal SFI70.1
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55957787
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFI70.1
EAN/GTIN:
     4011126061550
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck 90° gr Sockelleistenkanal SFI70.1

Inneneck 90°, halogenfrei. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,5 mm Schenkellänge außen : 45,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21,5 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,83*
€ 4,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,84*
€ 4,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,849*
€ 4,459*
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.