Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55957606
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFK50.3
EAN/GTIN:
     4011126064216
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3

Stoßstellenabdeckung. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 53 x 15 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
15 mm
Oberteilbreite:
52 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,66*
€ 5,95*
ab € 1,73246*
€ 2,81246*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,7703*
€ 2,8703*
€ 3,90*
ab € 1,85*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.