Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 40x40mm natur QM40-PA66-NA-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517A-55949630
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10903
EAN/GTIN:
     4031026413730
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Montagesockel 40x40mm natur QM40-PA66-NA-L1

Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz. Mit zwei Schrauben zu befestigen. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,65*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5106*
€ 0,6906*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5218*
€ 0,7018*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5539*
€ 0,7439*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5512*
€ 0,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6906*
€ 0,82181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.