Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 2,5qmm 12pol 5mm 236-412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-412 Anschlussblock 12P Grau
Wago 236-412 Anschlussblock 12P Grau
Wago 236-412 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55946372
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-412
EAN/GTIN:
     4044918770668
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmenleiste 2,5qmm 12pol 5mm 236-412

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
12-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Platinenanschluß, Lötklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76388*
€ 2,15388*
20 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0827*
€ 2,4527*
23 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,08*
€ 2,48*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,888*
€ 2,518*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9155*
€ 2,5555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.