Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 850/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 850/16
Kabelverschraubung 850/16
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55937779
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     850/16
EAN/GTIN:
     4011126010183
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 850/16

Kabelverschraubung mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : Pg 16 für Kabel-Ø : 13 - 15 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite : 22 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,0564*
€ 3,9664*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,0579*
€ 3,9679*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0598*
€ 3,9698*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,27653*
€ 4,24653*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,59*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9664*
€ 4,72002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7364*
€ 4,44632
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0564*
€ 3,63712
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.