Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Initiatoren-LED Klemme, 0,08-2,5mm² 270-570/281-507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 270-570/281-507 Anschlussblock Grau
Wago 270-570/281-507 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55925113
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-570/281-507
EAN/GTIN:
     4045454193782
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

4-Leiter-Initiatoren-LED Klemme, 0,08-2,5mm² 270-570/281-507

4-Leiter-Initiatorenklemme
LED gelb
für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,63*
€ 4,23*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,06*
50
Frei Haus
ab € 4,4236*
€ 5,1136*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,4585*
€ 5,1285*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,627*
€ 5,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-322
ab € 0,2791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-409
ab € 0,4391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-417
ab € 0,8364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-480
ab € 3,066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0599*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.