Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 270-570/281-507 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 270-570/281-507 Anschlussblock Grau
Wago 270-570/281-507 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31558125
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-570/281-507
EAN/GTIN:
     4045454193782
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
4-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme; für NPN (minus)-schaltende Initiatoren; LED gelb; DC 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
39 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-322
ab € 0,2791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-409
ab € 0,4391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-417
ab € 0,8364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-480
ab € 3,066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0599*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.