| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55918210 Herst.-Nr.: WJ-DM 20-VPA EAN/GTIN: 4024092085239 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen lgr M20 WJ-DM 20-VPA Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 12 mm | Ausführung: | geschlossen | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, jacob blindstopfen, blindstopfen, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,1128* | € 0,1558* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,113* | € 0,156* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,1138* | € 0,1568* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,116* | € 0,159* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,13324* | € 0,18324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|