Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 5-pol. 734-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-205 Anschlussblock 5P Orange
Wago 734-205 Anschlussblock 5P Orange
Wago 734-205 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-55918176
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-205
EAN/GTIN:
     4044918494151
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 5-pol. 734-205

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, Reihenklemmen, wago federleiste 5 polig, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,16*
100
€ 5,95*
ab € 2,00367*
€ 2,23367*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,041*
€ 2,281*
100
Frei Haus
ab € 2,0712*
€ 2,3012*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,2377*
€ 2,4777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 228,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.